Krognøgle justerbar 100 mm

Art.-nr.: 116.100
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Hagenøgler

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 116.100
EAN/GTIN 3148511338209
Producentnummer 116.100
L-nummer L60130 167
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til møtrikker med sidehuller
  • Aftagelige stifter
  • Den bevægelige underkæbe er let glidende
  • Nøglen strammer automatisk på møtrikken
  • Nøglen er forsynet med 2 sæt let udskiftelige stifter
  • Skaft forkromet, satin finish

Egenskab:

  • A [mm]: 4 - 6
  • d [mm]: 0 - 100
  • d1 [mm]: 12
  • B [mm]: 360
  • L [mm]: 345
  • Vægt i gram: 820