Spiralborsæt HSS-E nr. 114450 med kassette 1-10

Art.-nr.: 115320 1-10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
176 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Type: FS
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 130

Produktdetaljer

Teknisk data

Borområde 1 mm - 10 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS E
Norm DIN 338
Type FS
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 130 grader
Skaft Cylindrisk skaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
Antal bor 19
Bor i stigende størrelse 0,5 mm
med kassette ja
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 115320 1-10
EAN/GTIN 4045197024930

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
70
Aluminium (med korte spåner)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG (G)
K
25
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Bestående af spiralbor DIN 338.
Profilslebet: Høj rundløbs- og interval-nøjagtighed samt en præcist slebet spids. Bor til serieproduktion. Forstærket kerne. Blanke fladnotspiraler, fra 3 mm faser nitreret.
Med tilspidsning form C indtil størrelse 3,9 mm.
Med tilspidsning form S fra størrelse 4 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele