{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Borområde | 6 mm - 10 mm | |
Serie | CleverDrill | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Cylindrisk skaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
Antal bor | 41 | |
Bor i stigende størrelse | 0,1 mm | |
med kassette | ja | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 115050 6-10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiralborsæt HSS nr. 114030 med kassette 6-10 |
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
4.191,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
137 styk på lager
3.408,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal bor | 41 | 41 | 41 |
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Bor i stigende størrelse | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Borområde | 6 ;10 | 6 ;10 | 6 ;10 |
med kassette | ja | ja | ja |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS E |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |