Aksial bore- og fræsehoved, spændetang 160 426E (ER16 Ø1-10) Efterfølgende artikel: (MNR) 224951, 40.3016LB10I13GLIM

Art.-nr.: 114476
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 114476
EAN/GTIN 4069739030173
Producentnummer 40.3016LB10I13GLIM
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevne værktøjer, VDI30, aksial montering, ekstern køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 40.3016LB10I13GLIM
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 62
  • Maks. Drejningsmoment (TQX): 15 Nm
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 6000 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 1:3,053
  • Spændediameter, min. (DCONN): 0,5 - 10,0 mm
  • Udkraget længde (LPR): 90 mm
  • Funktionel længde (WF): 90 mm
  • Skaftstørrelse: VDI30
  • Grænsefladestørrelse: Spændetang ER16
  • Køling Montering: Ekstern køling
  • Kobling: Klo-kobling