Spiralbor med 3 spændeflader HSS-E, ubelagt, ⌀ DC h8: 1mm

Art.-nr.: 114001 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    23,72 DKK / 1 styk
  • fra 5 styk
    19,73 DKK / 1 styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
156 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 130

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 1 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS E
Norm DIN 338
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 130 grader
Skaft Cylinderskaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 10,5 mm
Spånnotlængde Lc 12 mm
Samlet længde L 34 mm
Skaft-⌀ Ds 1 mm
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,03 mm/o
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 114001 1
EAN/GTIN 4045197764874
Producentnummer 114001 1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
70
Aluminium (med korte spåner)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG (G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Ekstra stabil og robust som følge af forstærket kernediameter. Profilslebet, med høj rundløbsnøjagtighed. Præcist slebet spids.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Bemærk:

Bor med cylindrisk skaft, uden spændeflader