{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farve | transparent | |
| Produkttype | Schlauch | |
| Slangeform | lige | |
| Diameter, udvendig slange | 31 mm | |
| Diameter, indvendig slange | 25 mm | |
| Længde i alt | 25 m | |
| Temperaturindsats min. | -15 °C | |
| Temperaturindsats maks. | 60 °C | |
| Driftstryk maks. | 4 bar | |
| Tilslutning | ingen | |
| Egnet til | væsker | |
| Godkendt til fødevareindustrien | ja |
| Artikelnummer | 113808 | |
| EAN/GTIN | 4047322281164 | |
| Producentnummer | 113808 | |
| L-nummer | L00970 2152 | |
| Producent/ansvarlig person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |