Radial bore- og fræsehoved

Art.-nr.: 112766
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 112766
EAN/GTIN 4069739026114
Producentnummer 60.3232SL200BMTR
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevne værktøjer, BMT32E, radialholder, ekstern køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 60.3232SL200BMTR
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 100
  • Maks. Drejningsmoment (TQX): 50 Nm
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 5000 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 1:1
  • Spændediameter, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Udkraget længde (LPR): 93 mm
  • Funktionel længde (WF): 55 mm
  • Skaftstørrelse: BMT32E
  • Grænsefladestørrelse: Spændetang ER32
  • Køling Montering: Ekstern køling
  • Kobling: 2-flad