{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Skafttolerans | h6 | |
| Nominell ⌀ DC | 3 mm | |
| Beläggning | obelagd | |
| Skärmaterial | HSS E | |
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Typ | N | |
| Tolerans nom.-⌀ | h6 | |
| Spetsvinkel | 120 grad | |
| Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
| Antal skär Z | 2 | |
| Invändig | nej | |
| Spännspårlängd Lc | 12 mm | |
| totallängd L | 46 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 3 mm | |
| Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
| Färgring | Utan | |
| Produktslag | Förborr |
| Artikkelkode | 112103 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197959386 | |
| Manufacturer number | 112103 3 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |