{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | PREMIUM Keramische Schleifstifte | |
| Diameter | 25 mm | |
| Diameter, skaft | 6 mm | |
| Længde, skaft | 40 mm | |
| Drevmaskine | ligesliber | |
| Holder | skaft | |
| Finhedsgrad | fin | |
| Anbefalet periferihastighed maks. | 50 m/s | |
| Periferihastighed maks. | 35 m/s | |
| Slibemiddelunderlag | Keramik | |
| Form | 52A | |
| Produkttype | Slibestift | |
| Kornstørrelse (mesh) | 60 mesh | |
| Specifikation | 88A V38 | |
| Egnet til materiale | stål | |
| Materialegruppe | metal | |
| Egnet til | kantslibning |
| Artikelnummer | 104894 | |
| EAN/GTIN | 9003171048940 | |
| Producentnummer | 104894 | |
| L-nummer | L50200 79 | |
| Producent/ansvarlig person | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |