Combi varme.f. Indendørs og udendørs køling

Art.-nr.: 101085
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 101085
EAN/GTIN 4069739003740
Producentnummer 17.4040MP620
L-nummer L31490 114155
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Statiske værktøjer og adaptere, VDI40, cylindrisk holder, indvendig og udvendig køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 17.4040MP620
  • Produkttype: Statiske værktøjer og adaptere
  • Samlet højde (OAH): 76
  • Spændediameter, min. (DCONN): 40 mm
  • Udkraget længde (LPR): 180 mm
  • Funktionel længde (WF): 150 mm
  • Skaftstørrelse: VDI40
  • Grænsefladestørrelse: Ø 40,0 (borestang) mm
  • Køling Montering: Indvendig og udvendig køling