Aksial bore- og fræsehoved, spændetang 400 472E (ER40 Ø4-26), 40.50401809IK

Art.-nr.: 100602
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 100602
EAN/GTIN 4069739001319
Producentnummer 40.50401809IK
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevne værktøjer, VDI50, aksial montering, indvendig og udvendig køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 40.50401809IK
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 88
  • Maks. Drejningsmoment (TQX): 100 Nm
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 4000 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 1:1
  • Spændediameter, min. (DCONN): 3,5 - 26,0 mm
  • Udkraget længde (LPR): 122 mm
  • Funktionel længde (WF): 122 mm
  • Skaftstørrelse: VDI50
  • Grænsefladestørrelse: Spændetang ER40
  • Køling Montering: Indvendig og udvendig køling
  • Kobling: 2-flad

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven