Aksialt bore- og fræsehoved, aksialt forskudt

Art.-nr.: 100579
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 100579
EAN/GTIN 4069739001104
Producentnummer 50.4032SQT15R
L-nummer L31490 114074
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevet værktøj, VDI40 skaft drejet 30°, aksialholder med forskudt centrum, udvendig køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 50.4032SQT15R
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 76
  • Maks. Drejningsmoment (TQX): 50 Nm
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 6000 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 1:1
  • Spændediameter, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Udkraget længde (LPR): 97 mm
  • Funktionel længde (WF): 97 mm
  • Skaftstørrelse: VDI40-skaft 30° drejet
  • Grænsefladestørrelse: Spændetang ER32
  • Køling Montering: Ekstern køling
  • Kobling: 2-flad