Aksialt bore- og fræsehoved, aksial forskydning

Art.-nr.: 100312
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 100312
EAN/GTIN 4069739000213
Producentnummer 50.2516G200RLI1IM
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevne værktøjer, VDI25, forskudt aksial montering, ekstern køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 50.2516G200RLI1IM
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 55
  • Maks. Drejningsmoment (TQX): 24 Nm
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 6000 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 1:2
  • Spændediameter, min. (DCONN): 0,5 - 10,0 mm
  • Udkraget længde (LPR): 79 mm
  • Funktionel længde (WF): 79 mm
  • Skaftstørrelse: VDI25
  • Grænsefladestørrelse: Spændetang ER16
  • Køling Montering: Ekstern køling
  • Kobling: Indstik