Fangsele PROTECTA® 1161634, Producentstørrelse: M/L

Art.-nr.: 098264 M/L
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

Producentstørrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 1161634
Hofteomfang 90-120 mm
Vægt 2,24 kg
Produkttype Fangsele

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 098264 M/L
EAN/GTIN 840779193875
Producentnummer 7100207437
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Udførelse:

3M™ PROTECTA® fangsele 1161634 med komfortabel rem og holdeøjer i siden samt sikkerhedsøje på brystet og bagsiden. Automatiske låse gør den nem at tage af og på. Vandafvisende og slidstærkt selebånd. Plads til opbevaring af det resterende selebånd. Med sele til positionering på arbejdspladsen, hvilket giver mulighed for arbejde med begge hænder. Maksimal brugervægt 140 kg. Produktlevetid 10 år.

Norm:

EN 361
Desuden certificeret iht. EN 358