Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Halvmaskekorpus Serie 7000, Størrelse: M

Art.-nr.: 097239 M

Vælg variant og styktal

Størrelse Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Maskeegenskab: Silikonefri

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Maskeegenskab Silikonefri
Producentbetegnelse 7002
Produkttype Halvmaske

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 097239 M
EAN/GTIN 5010027405578
Producentnummer 7000108591
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Udførelse:

Den robuste halvmaske af silikonefri naturgummi kan i arbejdspauserne bæres bekvemt på brystet takket være de fleksibelt justerbare „drop-down”-bånd. Det silikonefrie materiale gør masken særligt velegnet til lakeringsarbejde. Det dobbelte filtersystem sørger for lav åndedrætsmodstand og en god vægtfordeling. Den strukturerede ansigtstætning sikrer, at masken sidder tæt. Patenteret CoolFlowTM udåndingsventil.