Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Åndedrætsmaskesæt Serie 5000 P3V

Art.-nr.: 097120 P3V

Produktdetaljer

Teknisk data

Maskeegenskab Tætningslæbe hele vejen rundt; Fleksible næsebøjler
Sættets indhold 10
Producentbetegnelse 5311
Ventil ja
Beskyttelsestrin FFP3 NR D
Beskyttelsesklasse FFP3
Indhold 10
Produkttype Partikelfiltermaske FFP3

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 097120 P3V
EAN/GTIN 3603830156359
Producentnummer 1015635/5311

Betegnelse

Udførelse:

De forformede komfort-åndedrætsmasker i serien 5000 yder en god beskyttelse ved normale arbejdsbetingelser. Med fleksibel næsebøjle, som forbedrer pasformen og gør masken optimalt tætsiddende. De dobbelt fastgjorte elastikbånd gør det let at tage masken af og på. Hypoallergen med lav risiko for irritationer.
Med udåndingsventil og tætningslæbe hele vejen rundt til reduktion af lækager.

Bemærk:

Denne FFP3-maske filtrerer mindst 99 % af alle partikler fra luften og yder således beskyttelse mod flydende og faste aerosoler. Åndedrætsværn i beskyttelsesklasse FFP3.