Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Set adembeschermingsmaskers Serie 5000 P3V

Artikelnummer: 097120 P3V

Productdetails

Technische gegevens

Maskereigenschap afdichtlip rondom; flexibele neusbeugel
Setinhoud 10
Fabrikantnummer 5311
Ventiel ja
Beschermingsklasse FFP3 NR D
Veiligheidsklasse FFP3
Inhoud 10
Producttype Partikelfiltermasker FFP3

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097120 P3V
EAN/GTIN 3603830156359
Nummer fabrikant 1015635/5311

Omschrijving

Uitvoering:

De voorgevormde comfort-adembeschermingsmaskers van de serie 5000 bieden een goede bescherming bij normale werkomstandigheden. Met flexibele neusbeugel voor een verbeterde en optimaal dichte pasvorm. De dubbel vastgeklemde elastieken vergemakkelijken het op- en afzetten van het masker. Hypoallergeen voor laag risico op irritaties.
Met uitademventiel en afdichtlip rondom voor de vermindering van lekkages.

Tip:

Dit FFP3-masker filtert minstens 99% van alle deeltjes uit de lucht en biedt zo bescherming tegen vloeibare en vaste aerosolen. Adembeschermingsmasker van beschermklasse FFP3.