Nitrilhandsker, par Pro Cut E / Impact, Handskestørrelse: 7

Art.-nr.: 094606 7
Rabat
172,99 DKK
Pris pr. 1 par
Pris gyldig til 22. nov. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 par
    110,26 DKK 172,99 DKK / 1 par
  • fra 12 par
    91,88 DKK 144,16 DKK / 1 par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.083 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Pro Cut E
Producentbetegnelse HOLEX Pro Cut E
Indhold par 1 par
Skærebeskyttelsesklasse, EN 388 E
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 4
Snitbestandighed (Coupe-test) X
Rivestyrke 4
Stikbestandighed 2
Snitbestandighed (TDM) E
Beskyttelse mod stød P
Materiale, belægning, indvendig håndflade Nitrilskum; Polyurethan (PU)
EN 388-kode 4X42EP
Farve grå; sort
Tørring tørring generelt
Produkttype handsker
Brugsområde skærebeskyttelse
Handskestørrelse 7
Anvendelsesområde Heavy Duty
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
AQL (Accepted Quality Level) G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Strikketeknik (finhed) 13G
Standard EN 388; EN ISO 21420
Basismateriale HPPE-fibre
Belægning indvendig håndflade
Foret nej
Egenskaber DMF-fri; beskyttelse; forstærkning af tommelfingerens inderside
Beskyttelseskategori II
Længde i alt L 255 mm
Indhold par

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094606 7
EAN/GTIN 4062406132903
Producentnummer 094606 7
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

HOLEX Pro Cut E. Sømløse strikkede skærebeskyttelseshandsker til beskyttelse mod ekstreme snitfarer. PU-nitrilskumsbelægning giver særdeles god grebssikkerhed også i oliekontaminerede og våde arbejdsomgivelser. Med forstærkning på tommelfingerens inderside og længere levetid.
Med ekstra håndryg-beskytter med innovativt design til maksimal beskyttelse og usædvanligt god bevægelsesfrihed.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Beskytter hænderne mod mekaniske risici, hudafskrabninger, vabler og andre overfladiske kvæstelser.
  • Der opnås kun den optimale beskyttelseseffekt, hvis det område, der skal beskyttes, er dækket helt. Ved beskyttelseshandsker med lukning skal det sikres, at denne sidder godt fast. Beskyttelseshandsker må ikke kunne rutsje op eller ned. Vælg den passende handskestørrelse.
  • Til præcisionsarbejde i oliekontaminerede og våde arbejdsomgivelser.

Ukorrekt anvendelse
  • Beskytter ikke mod kemiske, mikrobiologiske, termiske, elektriske farer og snitfare.
  • Må ikke anvendes i nærheden af roterende maskindele.
  • Beskyttelseseffekten må ikke forringes i kombination med andet beskyttelsesudstyr, og brugeren må ikke påvirkes negativt under arbejdet.