• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Tilgængeligt alternativ:

Nitrilhandsker, par HyFlex® 11-542, Handskestørrelse: 8

Art.-nr.: 094568 8
Rabat
155,42 DKK
Pris pr. 1 par
Pris gyldig til 22. nov. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 par
    76,64 DKK 155,42 DKK / 1 par
  • fra 12 par
    63,87 DKK 129,51 DKK / 1 par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HyFlex®
Producentbetegnelse HyFlex® 11-542
Emballage Pap
Varmebestandig op til 100 grader
Indhold par 1 par
Skærebeskyttelsesklasse, EN 388 F
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 4
Snitbestandighed (Coupe-test) X
Rivestyrke 3
Stikbestandighed 2
Snitbestandighed (TDM) F
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
A: Brændeadfærd, EN 407 X
B: Kontaktvarme, EN 407 1
C: Konvektionsvarme, EN 407 X
D: Strålevarme, EN 407 X
E: Små smeltestænk, EN 407 X
F: store smeltestænk, EN 407 X
Materiale, belægning, indvendig håndflade Nitril
EN 407-kode X1XXXX
EN 388-kode 4X32F
Farve sort
Produkttype handsker
Brugsområde varmebeskyttelse; skærebeskyttelse
Handskestørrelse 8
Anvendelsesområde allround
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Strikketeknik (finhed) 13G
Standard EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Basismateriale intercept-garn
Belægning indvendig håndflade
Foret nej
Egenskaber latexfri; silikonefri; slidstærk; touchscreen-egnet; åndbart
Beskyttelseskategori II
Længde i alt L 213 mm
Vægt, samlet 30,9 g
Indhold par

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094568 8
EAN/GTIN 10076490449565
Producentnummer 11-542/8
Producent/ansvarlig person Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Betegnelse

Udførelse:

HyFlex® 11-542. Handske med ekstremt stor skærebeskyttelse i klasse F. Særlig letvægtskonstruktion, der giver høj brugerkomfort og god fingerbevægelighed. Håndryggen er åndbar, og den smudsafvisende nitril-coating tillader kortvarig håndtering af varme genstande op til 100 °C.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.