Kørehandsker, par, uden for Tegera® 116, Handskestørrelse: 10

Art.-nr.: 094396 10
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 par
    104,04 DKK / 1 par
  • fra 12 par
    86,70 DKK / 1 par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
185 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Tegera
Producentbetegnelse Tegera® 116
Indhold par 1 par
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 2
Snitbestandighed (Coupe-test) 0
Rivestyrke 1
Stikbestandighed 0
Snitbestandighed (TDM) X
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
Lædertype nappalæder; narvlæder
Dyr, narvlæder ged
Dyr, nappalæder ged
EN 388-kode 2010X
Farve grå; hvid
Produkttype handsker
Handskestørrelse 10
Anvendelsesområde allround
Lukning burrelukning
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Standard EN 388
Basismateriale Læder
Belægning ingen belægning
Foret nej
Egenskaber forstærkning af tommelfingerens inderside
Beskyttelseskategori I
Indhold par

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094396 10
EAN/GTIN 7392626012776
Producentnummer 116-10
Producent/ansvarlig person Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Betegnelse

Udførelse:

Kørehandsker i høj kvalitet af fuldnarvet gedeskind. Pegefingeren og fingerspidserne er forstærkede og giver en fantastisk føleevne. Burrelås-lukning ved håndleddet.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.