{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indhold par | 1 par | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Slidstyrke | 3 | |
| Snitbestandighed (Coupe-test) | 1 | |
| Rivestyrke | 4 | |
| Stikbestandighed | 3 | |
| Snitbestandighed (TDM) | X | |
| Beskyttelse mod stød | ikke bestemt | |
| Lædertype | fuldlæder | |
| Dyr, fuldlæder | kvæg | |
| Tykkelse | 0,9 mm | |
| EN 388-kode | 3143X | |
| Farve | hvid | |
| Produkttype | handsker | |
| Handskestørrelse | 8 | |
| Anvendelsesområde | allround | |
| Lukning | elastik | |
| Udførelse | femfinger | |
| Genanvendelse | flergangsbrug | |
| Enhed | par | |
| Standard | EN 388 | |
| Basismateriale | Læder | |
| Belægning | ingen belægning | |
| Foret | nej | |
| Egenskaber | DMF-fri; latexfri; silikonefri | |
| Beskyttelseskategori | II | |
| Længde i alt L | 260 mm | |
| Vægt, samlet | 80 g | |
| Indhold | par |
| Artikelnummer | 094060 8 | |
| EAN/GTIN | 4045197890481 | |
| Producentnummer | 094060 8 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |