{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | MILLENIUM | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Farve | sort | |
| Køn | Unisex | |
| Standard | EN ISO 12568; EN ISO 20345 | |
| Ydermateriale | Polyurethan | |
| Materiale, sål | Polyurethan (PU) | |
| Størrelse EU min. | 40 | |
| Skridsikring | ja | |
| Tåbeskyttelseskappe | ja | |
| Materiale, tåbeskyttelseskappe | Stål | |
| Gennemtrædningssikker sål | ja | |
| Materiale, adgangssikkerhed | Stål | |
| Lukket hælområde | ja | |
| Sålens brændstofbestandighed | nej | |
| Antistatiske egenskaber | ja | |
| Energioptagelsesevne i hælområdet | ja | |
| Ingen vandpassage i mindst 60 minutter | ja | |
| Vandtæt | ja | |
| Sål med profil | ja | |
| Størrelse EU maks. | 44 | |
| Beskyttelsesklasse | S5 | |
| Lukning | Elastik | |
| Egenskab, sko | egnet til ortopædiske indlægssåler.; oliebestandig | |
| Produkttype | Overtrækssko |
| Artikelnummer | 092940 M | |
| EAN/GTIN | 3660542143404 | |
| Producentnummer | MFPUL GR. M | |
| Producent/ansvarlig person | Gaston MILLE, rue Marcel Valérian 69, 84350 Courthézon, France, www.gastonmille.com |