{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, blå | Natblå | |
| Serie | CP | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | ja | |
| Farve | blå | |
| Størrelse EU | 47 | |
| Køn | Herre; Unisex | |
| Standard | EN ISO 20345; indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191 | |
| Ydermateriale | Tekstil | |
| Materiale, sål | Termoplastisk polyuretan (TPU) | |
| Skridsikring | ja | |
| Tåbeskyttelseskappe | ja | |
| Materiale, tåbeskyttelseskappe | Composite | |
| Gennemtrædningssikker sål | ja | |
| Materiale, adgangssikkerhed | Tekstil | |
| Lukket hælområde | ja | |
| Sålens brændstofbestandighed | ja | |
| Antistatiske egenskaber | ja | |
| Energioptagelsesevne i hælområdet | ja | |
| Ingen vandpassage i mindst 60 minutter | ja | |
| Vandtæt | nej | |
| Sål med profil | ja | |
| Beskyttelsesklasse | S3 | |
| Lukning | snørebånd | |
| Hældæmpning | ja | |
| Vægtafhængig dæmpning | ja | |
| Egenskab, sko | egnet til ortopædiske indlægssåler.; udtagelig indlægssål; metalfri sål | |
| Skaftudførelse | lav | |
| Produkttype | Sko |
| Artikelnummer | 092483 47 | |
| EAN/GTIN | 4044348628966 | |
| Producentnummer | CP 4300 SF XB 47 | |
| Producent/ansvarlig person | Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de |