T-Shirt ACCELERATE, sortblå / azurblå, Unisex-størrelse: M

Art.-nr.: 091587 M
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

MASCOT I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke MASCOT

Normal herrestørrelse (højde 176 cm - 180 cm)
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Hofteomfang cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, blå Azurblå
Farvetone, sort Sortblå
Vævsprocent, bomuld 60 %
Vævsprocent, polyester 40 %
Temperatur, maskinvask 60 °C
Serie ACCELERATE
Kvalitets- og testsejl Oeko-Tex® Standard 100
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Farve blå; sort
Tekstilsammensætning bomuld; polyester
Vævstæthed 195 g/m2
Vaskeproces maskinvask
Produkttype shirt
International størrelse M
Pasform tætsiddende
Køn Unisex
Ærmelængde kortærmet
Egenskaber åndbart

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 091587 M
EAN/GTIN 5711074752997
Producentnummer 18382-959-01091 M ONE
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Udførelse:

Den moderne t-shirt giver perfekt bevægelsesfrihed takket være den kropsnære pasform. Den robuste tekstilblanding af polyester og kæmmet bomuld er både slidstærk og let at pleje, hvilket sørger for en høj brugerkomfort. Derudover er t-shirten behagelig at have på med et rundt halsudsnit, da sømmene er skjult i nakken med et blødt materiale.