Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Softshell-jakke Motion Tex Light M

Art.-nr.: 091231 M
  • Tekstilsammensætning: 94% polyester; 6% elastan
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 310
  • Vask: 40 °C farvet vask

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie FALCON
Specialtjeneste Tekstilforædling
Køn Unisex
Tekstilsammensætning 94% polyester; 6% elastan
Materialegrammatur / vævstæthed 310 g/m2
Vask 40 °C farvet vask
Farve marineblå
Unisex-størrelse M
Produkttype Softshell-jakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091231 M
Producentnummer 7151 GR.M

Betegnelse

Udførelse:

Softshell-jakke med reflekselementer på for- og bagsiden. God pasform takket være indstillelige ærmelinninger med burrelås og forlænget ryg. Vind- og vandafvisende.
  • To sidelommer med lynlås.
  • Brystlomme med lynlås.
  • Inderlomme med burrelås.
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
    Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven