Jakke ICONIQ COTTON, kornblå / sort, Unisex-størrelse: S

Art.-nr.: 091206 S
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

KÜBLER I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke KÜBLER

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm Ærmelængde cm Højde cm
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, blå Koboltblå
Vævsprocent, bomuld 100 %
Temperatur, maskinvask 60 °C
Serie ICONIQ COTTON
Producentbetegnelse Jacke ICONIQ COTTON
Kvalitets- og testsejl Oeko-Tex® Standard 100
Farve blå; sort
Tekstilsammensætning bomuld
Vævstæthed 295 g/m2
Vaskeproces maskinvask
Antal lommer, Indvendig lomme 2 stk.
Antal lommer, Sidelomme 2 stk.
Antal lommer, Brystlomme 1 stk.
Position, Brystlomme foran
Position, Sidelomme højre; venstre; højre; venstre
Lynlås, egenskaber En måde
Lukkeliste, dækket, lynlås ja
International størrelse, Unisex S
Produkttype jakke
Lommetype Brystlomme; Indvendig lomme; Sidelomme
Lukning trykknap; lynlås
Hætte nej
Egenskaber høj krave; med reflekterende materiale
Køn Unisex

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 091206 S
Producentnummer 1140 1301-4699-S
Producent/ansvarlig person Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu

Betegnelse

Udførelse:

Kübler arbejdstøj ICONIQ BOMULD lavet af 100 % bomuld udskiller sig med det ergonomiske snit og det 3-farvede design. Smart placerede reflekselementer giver et sporty udseende.
Jakken har en høj krave og ergonomisk formede ærmer og skuldre uden forstyrrende sømme.
  • To skjulte sidelommer med trykknap.
  • Brystlomme med klap og skjult trykknap.
  • Napoleonlomme med lynlås.
  • To indvendige lommer med trykknap.
  • Front-lynlås med hagebeskyttelse.

Bemærk:

På forespørgsel fås alle produkter også i 65 % polyester / 35 % bomuld / 250 g/m².
Jakke i farvekombinationen antracit / sort under nr. 091205.