Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Jakke Quality Dress 48

Art.-nr.: 091111 48
  • Tekstilsammensætning: 100% bomuld
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 285
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vask: 60 °C farvet vask

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie QUALITY DRESS
Specialtjeneste Tekstilforædling
Køn Herre
Tekstilsammensætning 100% bomuld
Materialegrammatur / vævstæthed 285 g/m2
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Vask 60 °C farvet vask
Producentbetegnelse Quality Dress
Farve kornblå
Str. UK 32R
Str. US 33/31
Størrelse ES 42
Størrelse NL 48
Unisex-størrelse M
Konfektionsstørrelse DE 48
Størrelse FR 42
Størrelse IT 42
Jakkelukning Knaplukning
Skjult lukkeliste ja
Ærmeafslutning Ærmelinning med knap
Kraveafslutning Krave uden gummi
To brystlommer med klap og burrelukning 2
Antal brystinderlommer 1
Antal sidelommer 2
Sidelommer forstærket
Placering af mobillomme højre
Produkttype Arbejdsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091111 48
Producentnummer 1637 1314 46, GR.48

Betegnelse

Udførelse:

Arbejdstøj Quality Dress i slidstærkt bomuldsstof. Produktserien, der giver en fremragende kvalitet for pengene, har tildækkede knapper og lynlåse for at beskytte følsomme overflader. Behagelig bærekomfort takket være 100 % bomuld.
Jakke med mobillomme.
  • Ærmelinning med knap.
  • To brystlommer med klap og burrelukning.

Beskrivelse:

  • Brystinderlomme.
  • Skjulte knapper.
  • To forstærkede sidelommer.

Bemærk:

Størrelsen angivet i shoppen svarer til konfektionsstørrelse DE. Tilsvarende størrelser i dit land fremgår af størrelsestabellen eller de tekniske data.
Kan leveres i flere farver på forespørgsel.
Jakke i grå udførelse under nr. 091112.
Størrelsestabel med gengivelse af internationale konfektionsstørrelser findes i vores infodel bagerst i kataloget.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Størrelsestabel overtøj herrer

KÜBLER I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke KÜBLER

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm Ærmelængde Højde
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Sådan skal du måle
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
    Konfektionsstørrelse DE Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven