Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

T-shirt Performance L

Art.-nr.: 090123 L
Størrelsesguide
  • Tekstilsammensætning: 50% bomuld; 50% polyester
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 160
  • Vask: 60 °C skånevask

Produktdetaljer

Teknisk data

Køn Unisex
Tekstilsammensætning 50% bomuld; 50% polyester
Materialegrammatur / vævstæthed 160 g/m2
Vask 60 °C skånevask
Farve kiwi
Unisex-størrelse L
Produkttype T-Shirt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 090123 L
Producentnummer 281-040/L

Betegnelse

Udførelse:

Ensfarvet funktionel T-shirt af blødt, plejevenligt og slidstærkt performance-blandingsmateriale MIKRALINAR®. Med dobbeltsøm på skuldre, arme og halskant. Forbehandlet mod krympning.

Service- og produktrådgivere

Størrelsestabel overtøj herrer

HAKRO I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke HAKRO

Herrebeklædning T-shirt
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang Overkrop længde
XS 46 40 48 104 68
S 48-50 42-44 50-52 108 70
M 52 46 54 112 73
L 54-56 48-50 56-58 116 76
XL 58 52 60 120 79
2XL 60-62 54-56 62-64 124 81
3XL 64 58 66 132 82
4XL 66-68 60-62 68-70 136 83
5XL 70 64 72 140 84
6XL 72-74 66-68 74-76 144 85
Herrebeklædning poloshirt
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang Overkrop længde
XS 46 40 48 96 67
S 48-50 42-44 50-52 104 70
M 52 46 54 112 73
L 54-56 48-50 56-58 120 76
XL 58 52 60 120 79
2XL 60-62 54-56 62-64 136 81
3XL 64 58 66 144 82
4XL 66-68 60-62 68-70 152 83
5XL 70 64 72 160 84
6XL 72-74 66-68 74-76 168 85
Herrebeklædning pullover / sweatshirts / jakker
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang Overkrop længde
XS 46 40 48 104 69
S 48-50 42-44 50-52 110 71
M 52 46 54 116 73
L 54-56 48-50 56-58 122 75
XL 58 52 60 128 77
2XL 60-62 54-56 62-64 136 78
3XL 64 58 66 140 79
4XL 66-68 60-62 68-70 146 80
5XL 70 64 72 152 81
6XL 72-74 66-68 74-76 158 82
Herrebeklædning skjorter
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Flipnummer Brystomfang Overkrop længde
XS 46 40 48 35/36 102 76
S 48-50 42-44 50-52 37/38 110 78
M 52 46 54 39/40 116 80
L 54-56 48-50 56-58 41/42 126 82
XL 58 52 60 43/44 134 84
2XL 60-62 54-56 62-64 45/46 140 86
3XL 64 58 66 47/48 148 88
4XL 66-68 60-62 68-70 49/50 154 90
5XL 70 64 72 51/52 160 92
6XL 72-74 66-68 74-76 53/54 166 92

Sådan skal du måle

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven