Industrirengøringsklude Stor rulle, Type: R

Art.-nr.: 089181 R
Pris pr. 1 styk (DKK 1,29 / 1 Abrisse)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Tidligere Tork-betegnelse 520
Servietter 390
Bredde 315 mm
Længde 380 mm
Passertilholder / dispenser F1, W1, W2
Produkttype Papirrengøringsservietter

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 089181 R
EAN/GTIN 7322540057492
Producentnummer 520337
Producent/ansvarlig person Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com

Betegnelse

Udførelse:

Rengøring er at fjerne pletter og snavs fra overflader, maskiner eller værktøj med klude, der anvendes tørt eller med vand, opløsnings- eller rengøringsmidler.
Tork industrirengøringsklude er det perfekte alternativ til gamle klude og lejetekstil. På grund af deres fleksibilitet og det bløde stof er det muligt at rengøre selv de mindste flader og dele, der skal rengøres, uden at overfladen ridser. De er stærke nok til at kunne optage olie, fedt og snavs og kan bruges sammen med de fleste opløsningsmidler. De passer i den effektive og sikre Tork gulv- og vægholderdispenser samt i Tork Maxi indvendig afrulnings- eller kombirulledispenser i boksen til udtagning med én hånd.
Drag fordel af de ikke-vævede Tork exelCLEAN®-rengøringsklude og opnå maksimal effektivitet i dit arbejdsmiljø.
Bredt udvalg af specialklude til gulvvask og rengøring. Hver klud er udviklet til en speciel opgave. Med den passende hygiejnedispenser får du et effektivt system.

Passer til:

Papirrulleholder 089160 F1, 089160 W1, 089160 W2.