SolidPro L rund pensel til vandbaserede medier, ⌀: 30mm

Art.-nr.: 087006 30
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 6 stykker
  • Bestillingstrin: 6 stykker
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
377 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, blå Signalblå
Serie SolidPro L
beskrevet del, Signalblå Borsten
Diameter 30 mm
Farve blå
Materiale, greb træ
Overflade naturlig
Belægning ulakeret
Produkttype rund pensel
Forudgående bånd trådbånd
Penselhoved, form Rund
Penselstørrelse 6
Materiale, børstehår kunstbørste
Toppe 90 %
Egnet til lasurer; til vandopløselige VOC-lakker; vandbaserede lakker
Brugsområde glasering; lakering
Indhold enkelt del
Skaft/greb greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 087006 30
EAN/GTIN 4013307811923
Producent/ansvarlig person CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Betegnelse

Udførelse:

Blandede plastbørster, ulakeret træskaft.