Universalcylinder YS 15/350

Art.-nr.: 086060 15/350
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Løftehøjde 350 mm
Olievolumen 744 ml
Cylinder, udv. ⌀ 67 mm
Konstruktionslængde indkørt 472 mm
maks. trykkraft 150 kN
Vægt 10 kg
Produkttype Hydraulikcylinder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 086060 15/350
EAN/GTIN 4025092150194
Producentnummer YS-15/350,

Betegnelse

Udførelse:

Alle indbygnings- og påbygningsdele overholder de metriske normer, hvilket letter montering og service samt anskaffelse af reservedele betydeligt. 100% kompatibilitet med alle gængse hydrauliksystemer på 700 bar.
Universalcylindrene udmærker sig ved ekstremt god håndtering af sidebelastning, de er forsynet med fjederretur og kun én slangetilslutning med lynkobling.

Anvendelse:

Til alt trykarbejde, hvor der kræves stor kraft og små mål. Velegnet til brug i maskiner og værkstedspresser takket være det metriske monteringsgevind. Kan anvendes i alle positioner.

Leveringsomfang:

Inklusive tryktilslutning 3/8-NPT. Leveres driftsklar, dvs. inkl. koblingsmuffe, hærdet ståltryksko (stempel) og monteringsgevind uden tilslutningsledninger og adapter.

Bemærk:

Lukkede systemer formonteres, fyldes og udluftes fra producenten.
Hydraulisk håndpumpe, se nr. 086050, hydraulikslange nr. 086081, manometer nr. 086087.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Trykkraft / slag (t/mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven