Hejseværk AL med kæde i rundstål 1,5 t

Art.-nr.: 086012 1,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hus, materiale Aluminiumslegering
Normalløftehøjde 1,5 m
Kædefrikobling ja
Antal kædestrenge 1
Bæreevne 1.500 kg
Bæreevne t 1,5 t
Vægt 10 kg
Produkttype Hejseværk / kædetræk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 086012 1,5
EAN/GTIN 4025092051217
Producentnummer AL 1,5t

Betegnelse

Udførelse:

Robust konstruktion af ekstra hård aluminiumslegering i kompakt opbygning med lav egenvægt. Letgående kædefrikobling.
Nålelejerne giver et let løb. Kædestyret, der er indstøbt i kabinettet, sikrer et fejlfrit kædeforløb.

Anvendelse:

Primært til mobile opgaver med begrænset krav til løftekraften.

Bemærk:

Ved funktionsprincippet gevindlasttrykbremse skaber lasten selv det aksiale bremsetryk, derfor er det proportionalt med lastens størrelse. Lasten holdes sikkert i enhver position, men ved sænkning skal forskellen mellem bremse- og lastmoment overvindes. Alle YALE-universalmaskiner er udstyret med dette system.
Den automatiske kædefrikobling gør det muligt hurtigt at sætte den ubelastede kæde på en krankrog, ved lastpåvirkning lukker gevindlasttrykbremsen automatisk igen, og lasten holdes sikkert.
Glidekoblingen (valgfrit efter ønske) forhindrer en for stor lastoptagelse og øger således løftegrejets levetid.