Fladgribermagnet uden gevind 6 mm

Art.-nr.: 085923 6
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.453 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. holdekraft 5 N
6 mm
Højde 4,5 mm
Materiale, magnetkerne neodym
Materiale, overflade forzinket
maks. temperaturbestandighed 80 °C
Vægt 1 g
Produkttype Fladgribermagnet

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 085923 6
EAN/GTIN 2050001735768
Producentnummer E760

Betegnelse

Udførelse:

  • Temperaturbestandig op til maks. 80 °C.
  • Forzinket overflade, magnetkerne i Neodym.
  • Afskærmet flad magnet med 3- til 6-dobbelt holdekraft i forhold til gribere af hård ferrit.

Anvendelse:

Til fastspænding, montering og indbygning ved indpresning, indklæbning eller indstøbning.
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
    ⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven