Flad magnet uden gevind, Ferrit, ⌀: 10mm

Art.-nr.: 085910 10
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
1.355 styk på lager
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vælg variant og styktal

⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 4,5 mm
Diameter, samlet 10 mm
Med gevindbøsning nej
Nom. holdekraft 4 N
Materiale, magnetisk kerne ferrit
Materiale, overflade forzinket
Temperaturbestandighed maks. 120 °C
Vægt, samlet 2 g
Produkttype fladgriber

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 085910 10
EAN/GTIN 2050000965043
Producentnummer E700

Betegnelse

Udførelse:

Afskærmet flad magnet med magnetkerne i hård ferrit.
  • Forzinket overflade.
  • Temperaturbestandig op til maks. 120 °C.

Anvendelse:

Til spænding, montering og indbygning ved indpresning, indklæbning og fiksering/holdning.