• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Målemarkør FlyMarker® mini 85/45 plus Batteridrift., Akku-kapacitet: 2X4Ah

Art.-nr.: 085759 2X4

Vælg variant og styktal

Akku-kapacitet (Ah) Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Interface: USB-interface

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse mini 85/45 plus
Interface USB-interface
Skrifthøjde 10 mm
maks. markeringsfeltbredde 85 mm
maks. markeringsfelthøjde 45 mm
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 2
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 4 Ah
Nominel spænding 18 V
Vægt inklusive akku 3,2 kg
Produkttype Målemarkør

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 085759 2X4
Producentnummer 5163 30 000
Producent/ansvarlig person MARKATOR Manfred Borries GmbH, Bunsenstraße 15, 71642 LUDWIGSBURG, Deutschland, www.markator.de

Betegnelse

Udførelse:

Til permanent mærkning / markering / skrift på enkeltdele og seriedele i meget forskellige materialer (stål, rustfrit stål, aluminium, kobber, messing, kunststoffer, værktøjsstål, hærdet stål op til 62 HRC etc.).
  • Kraftigt, elektromagnetisk markørnålsdrev.
  • Enkel, intuitiv software med adgangskodebeskyttelse.
  • Farvedisplay med høj opløsning.
  • Visning af mærkning af hensyn til sikker mærkningsproces.
  • Brudsikkert hus.
  • Porte: USB-A, USB-B og Ethernet.
  • Skrifttype: Punktmatrix i raster 5×7 eller 9×13, skrifthøjde 1,0 – 10,0 mm og derover.
  • Skrifttype til en skriftstørrelse over 10,0 mm på forespørgsel.
  • Fremragende dobbelte linearføringer af hensyn til præcise mærkningsresultater.
  • Mærkning af runde dele radial og aksial samt cirkelbuemærkning.
  • Inkl. HPGL-pakke (til mærkning af individuelle logoer og kontrolmærker, CE-mærke inkl.)
  • Inkl. komfortpakke (f.eks. til lagidentifikation, forpositionering, multimærkning, etc.)
  • Intern hukommelse til flere hundrede mærkningsfiler, fonte og logoer.
  • Fås på 15 sprog.

Ekstremt handy, 100 % mobilt akku-håndmarkeringssystem med integreret tastatur og højopløsnings-LC-farvedisplay.
Markeringsfelt: 85 × 45 mm.
  • Mere stabilt føringssystem.
  • Slagmagnet ekstra kraft (ekstratilbehør).

Leveringsomfang:

Inklusive integreret værktøj, HM-markørnål 90°. Stillevinkelbeslag med skridsikkert underlag, indstillingslære og transportkuffert, 2×18 V Li-ion-akkuer, lader.

Bemærk:

Ekstratilbehør: Magnetholdeplade nr. 085758 120/45, slagmagnet nr. 085779 120/45, søjlestativ nr. 085783 MINI.