Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Nålemarkør FlyMarker® mini 120/45 Batteridrift. 2X8 Ah

Art.-nr.: 085753 2X8
  • Interface: USB-interface

Produktdetaljer

Teknisk data

Interface USB-interface
Skrifthøjde 1 mm - 10 mm
maks. markeringsfeltbredde 120 mm
maks. markeringsfelthøjde 45 mm
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 2
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 8 Ah
Nominel spænding 18 V
Produkttype Målemarkør

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 085753 2X8

Betegnelse

Udførelse:

Til permanent mærkning / markering / skrift på enkeltdele og seriedele i meget forskellige materialer (stål, rustfrit stål, aluminium, kobber, messing, kunststoffer, værktøjsstål, hærdet stål op til 62 HRC etc.).
• Kraftigt, elektromagnetisk markørnålsdrev.
• Enkel software med intuitiv betjening, med adgangskodebeskyttelse og parametervisning med nyt design, der giver et hurtigt overblik over alle programlinjer
• Stort 4,3-tommers farvedisplay
• Den nyeste processorteknologi giver en flydende menunavigation og en meget hurtig opstart (boot-tid).
• 1:1-visning af markeringsfeltet på displayet.
• Hus i brudsikkert og glasfiberforstærket kunststof.
• Interfaces: USB-A, USB-B og ethernet.
• Skrifttype: Punktmatrix i raster 5×7 eller 9×13, skrifthøjde 1,0-10,0 mm og derover.
• Skrifttype til en skriftstørrelse over 10,0 mm fås på forespørgsel.
• Fremragende dobbelte linearføringer af hensyn til præcise mærkningsresultater.
• Mærkning af runde dele radial og aksial samt cirkelbuemærkning.
Ekstremt handy, 100 % mobilt akku-håndmarkeringssystem med touch-brugeroverflade og stort 4,3-tommers farvedisplay.

Leveringsomfang:

Inklusive integreret værktøj og HM-markørnål 90°. Stillevinkelbeslag med skridsikkert underlag, indstillingslære og transportkuffert, 2 × 18 V lithium-ion-akkuer, lader.