Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 5/- mm

Art.-nr.: 085481 5/
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Skrifthøjde 5 mm
Bredde, stempeltype 4,8 mm
Dybde, stempeltype 19,05 mm
Højde, stempeltype 8 mm
Mærke Minus
Produkttype Manuelt slagstempel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 085481 5/
EAN/GTIN 5022044021778

Betegnelse

Udførelse:

Størrelse 1,5/* til størrelse 5/* = tal (0 - 9), bogstav (A -Z) og specialtegn (&, /, +, -, punktum, komma).
Størrelse 1,5LEER til størrelse 5LEER − afstandsstykke.

Bemærk:

Den lille stjerne i størrelsesangivelsen fungerer som pladsholder for det ønskede tegn.
Supplér ved bestilling med størrelsesangivelse (f.eks. 3/*) i form af det ønskede tegn, f.eks. 3/1, 3/A eller 3/& etc.
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
    Skrifthøjde / tegn (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven