• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Slagbogstaver, sæt, 26 dele Dotstress A − Z, Skrifthøjde: 6mm

Art.-nr.: 085442 6
Rabat
948,38 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 27. sep. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skrifthøjde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage kasse / Æske / Boks
Antal stempler 26 stk.
Produkttype slagstempel
Mærke A – Z
Højde, skrift 6 mm
Anslagsdybdebegrænsning ja
Længde, stempeltype 70 mm
Materialestyrke på den prægede overflade maks. 1.200 N/mm2

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 085442 6
EAN/GTIN 5022044018266
Producentnummer PPDS26060

Betegnelse

Udførelse:

Low stress Dotstress håndstempler punkteret med radiusgravering, dermed belastes materialets overflade mindre.
I sejhårdt stål med meget præcis maskingravure ogdybdebegrænsning; præcist centrisk. Kalibreret skaft, gennemhærdet. Slaghovedsejhærdning sikrer høj arbejdssikkerhed. I kunststofkasse.
Normal skrift; dvs., at det indprægede tegn kan aflæses direkte på emnet .
Højtydende præcisionsstempel, kemisk forniklet, optimal standtid.

Anvendelse:

Til signering af materiale med en styrke på op til 1.200 N/mm2.

Reservedel:

Slagtal enkeltvis under nr. 085411 str. skrifthøjde/tal, f.eks. nr. 085411 str. 3/1.
Slagbogstaver enkeltvis under nr. 085431 str. skrifthøjde/tegn, f.eks. nr. 085431 str. 3/A.

Bemærk:

På forespørgsel leveres yderligere hånd- og maskinstempler af alle slags som f.eks. stempler med firmalogoer efter forlæg.