Lakmarkør 750, Skriftfarve: B

Art.-nr.: 085167 B
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
954 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skriftfarve Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Lackmarker 750
Mærkning af farlige stoffer GHS 08 - sundhedsskadelig; GHS02: Flamme; GHS07: Udråbstegn; GHS09 miljøfarlig
Skrivefarve blå
Form, spids rund spids
Strikketykkelse min. 2 mm
Strikketykkelse maks. 4 mm
Skrivematerialer lak
Temperaturområde maks. 400 °C
Egenskaber hurtigt tørrende; uV-bestandig; vandfast; varmebestandig
Indhold enkelt stykke
Produkttype Lakmarkør

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 085167 B
EAN/GTIN 4004764018529
Producentnummer 4-750003
Producent/ansvarlig person edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 Wunstorf, Deutschland, www.edding.com

Betegnelse

Udførelse:

Lugtfri lak, rund spids. UV- og vandbestandig.
Til 2 - 4 mm brede markeringer.

Anvendelse:

Til markering også på mørke og rene overflader.
Stærkt dækkende markeringer på mørke og glatte overflader med opløsningsmiddel- og varmebestandigt blæk. Varmebestandig op til 400 °C (hvid op til 1000 °C).