Permanentmarker, Skriftfarve: R

Art.-nr.: 085130 R
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.244 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skriftfarve Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse edding 3000
maks. stregtykkelse 3 mm
min. stregtykkelse 1,5 mm
Skrivefarve rød
hurtigt tørrende ja
Vandfast ja
kan genfyldes ja
Produkttype Permanentmarker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 085130 R
EAN/GTIN 4004764007974
Producentnummer 4-3000-002 ROT
Producent/ansvarlig person edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 WUNSTORF, Deutschland, www.edding.com

Betegnelse

Udførelse:

edding 3000, rund spids, stregtykkelse ca. 1,5 − 3 mm. Skaft af 100 % genanvendt aluminium (Post-Consumer-genbrugsmateriale).

Anvendelse:

Til mærkning på næsten alle materialer, også metal, glas, kunststof.