VHB™-tape 19X11

Art.-nr.: 083786 19X11
(DKK 19,71 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

USP1 VHB™
USP2 grå
Producentbetegnelse GPH-110GF
Klæbebåndstype dobbeltsidet
Klæbemiddel akrylat
Klæbekraft på stål 3,7 N/mm
temperaturbestandig op til 150 °C - 230 °C
Materiale, afdækning Silikonebehandlet PE-film
Lagertemperatur 16 °C - 25 °C
Lager luftfugtighed 40 % - 65 %
Mindst holdbar til 24 måned
Farve grå
Længde 11 m
Bredde 19 mm
Tykkelse 1,1 mm
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083786 19X11
EAN/GTIN 4054596823778
Producentnummer 7100227350

Betegnelse

Udførelse:

Dobbeltsidet kraftigt klæbebånd i ren akrylatlim (VHB) til vedvarende sikker fastgørelse. Klæber omgående, høj temperatur-, vejr-, UV- og opløsningsmiddelbestandighed. Fremragende tætningsfunktion, vibrationsdæmpende.
3M™ GPH-110GF består af en skumgummikerne, der kan tilpasses, og er modstandsdygtig mod høje temperaturer. Den anvendes til hurtig og enkel oprettelse af en stærk, holdbar og permanent forbindelse.

Bemærk:

Yderligere 3M™ VHB™-bånd i forskellige tykkelser og længder fås på forespørgsel.
Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.