{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Maks. bundt-⌀ | 22 mm | |
| Længde | 100 mm | |
| Bredde | 2,5 mm | |
| Materiale | Polyamid 6.6 | |
| Farve | sort | |
| Temperaturanvendelsesområde | -40 °C - 85 °C | |
| Antal stk. | 100 | |
| Produkttype | Kabelstrips |
| Artikelnummer | 083705 2,5 | |
| EAN/GTIN | 4031026240978 | |
| Producentnummer | 138-00000 | |
| Producent/ansvarlig person | HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 TORNESCH, Deutschland, www.hellermanntyton.de |