Isolerbånd BROWN

Art.-nr.: 083652 BROWN
(DKK 1,27 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
186 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 3M® Temflex® 165
Klæbebåndstype enkeltsidet
Bæremateriale PVC-folie
Klæbekraft på stål 0,2 N/mm
Strækevne 200 %
Trækstyrke 2 N/mm
Anvendelse Isolering; Samling; Markering; Kendetegn
temperaturbestandig op til 90 °C
Med liner nej
Lagertemperatur 20 °C - 23 °C
Lager luftfugtighed 50 % - 60 %
Farve brun
Længde 10 m
Bredde 15 mm
Tykkelse 0,15 mm
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083652 BROWN
EAN/GTIN 4054596613539
Producentnummer 7100184725

Betegnelse

Udførelse:

3M™ Temflex® 165 er en universelt anvendelig og blød PVC-isoleringstape. Svært antændelig. Selvslukkende, god bestandighed over for olie og opløsningsmidler.

Anvendelse:

Til isolering, bundtning, fastgørelse og farvemærkning.

Bemærk:

Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.
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
    Farve Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven