Limpistol MobileGlue, Producent-produktnummer: 84684

Art.-nr.: 083385 84684
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

Producent-produktnummer Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Type CAS 18 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse GlueMatic 5011
Energiforsyning Akkudrevet
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Type CAS 18 V
Batteritype Lithium-ion
Antal medfølgende akkuer 0
Batterispænding 18 V
Opvarmningstid 1,5 min
maks. ⌀ for limpatroner 11 mm
Maks. pumpeydelse 20 g/min
Produkttype Varmlimpistol

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 083385 84684
EAN/GTIN 4007841084684
Producent/ansvarlig person Steinel Tools GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Betegnelse

Udførelse:

Akku-varmlimpistol MobileGlue 5011 til ledningsfrit arbejde i op til 90 minutter. Høj påføringsydelse på ca. 20g/min, kort opvarmningstid på kun 1,5 min.

Leveringsomfang:

Limpistol med udskiftelige limdyser, uden limsticks.
Uden akku og lader.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter