Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T1, Påfyldningsmængde l/kg: T2

Art.-nr.: 082930 T2

Vælg variant og styktal

Påfyldningsmængde l/kg Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 082930 T2
Producent/ansvarlig person SONOSWISS Auslieferungslager Deutschland, Im Kai 19, 78259 Mühlhausen-Ehingen, Deutschland, https://ultraschall-welt.de/sonoswiss-ag/

Betegnelse

Udførelse:

Drøjt rengøringskoncentrat på vandbasis (undtagelse: T3 på pulverform); specielt udviklet til anvendelse i ultralydsrensere; biologisk nedbrydeligt.
De meget drøje koncentrater forlænger maskinernes levetid, holder længe og er biologisk nedbrydelige. Rengøringsmidlerne er specielt udviklede til ultralydbade (skumegenskaber osv.) og er derfor særligt effektive til alle gængse ultralydbade til rensning i frekvensområdet fra 25 til 130 kHz. I forbindelse med kavitationskraften dannet af ultralyden løsner rengøringsmidlerne tilsmudsninger effektivt og alligevel skånsomt fra komponenterne. Andre rengøringsmidler, der ikke er udviklet specielt ultralydbade, kan indeholde ioner, der kan fjerne materiale eller fremme korrosion. Kraftigt korrosionsfremmende midler, der reducerer holdbarheden kraftigt, er f.eks. halogenioner. Klorider og fluorider i syremedier er i den forbindelse de mest aggressive.

Anvendelse:

Til ultralydsrensere (f.eks. nr. 082922; 082923; 082924; 082925).

Bemærk:

Yderligere specialrengøringsmidler og andre enhedsstørrelser leveres på forespørgsel. 25 liters beholder fås i onlineshoppen.
Fås ikke i alle lande.
Opbevaring kun i den lukkede originalbeholder ved mellem −5 °C og 30 °C.
Skal beskyttes mod varme og direkte sollys.
Må ikke lagres sammen med syre.