Gevindformolie 1

Art.-nr.: 082742 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse Dunk
Indhold 1 l
Flammepunkt > 240 °C
vandopløselighed uopløselig
Kinematisk viskositet 315 mm2/s - 385 mm2/s
Produkttype Gevindolie

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 082742 1
EAN/GTIN 2050001740342
Producentnummer 81FTMZ1L

Betegnelse

Udførelse:

Specialgevindformolie til gevindformning.

Beskrivelse:

Via omdrejningstal og gnidningsvarme skabes lokalt gnidningsvarme, som blødgør alle former for metalliske materialer. I løbet af få sekunder kan lukkede gennemtræk fremstilles uden spåner i flerdobbelt udgangsmaterialetykkelse.
Friktionsboret genererer via HM-polygonkonturen friktionsvarme, som plastificerer metalliske materialer af enhver type. Derved er det muligt inden for få sekunder at fremstille lukkede spor i flere gange udgangsmaterialets tykkelse uden spåner.

Fordel:

  • Store omkostnings- og tidsbesparelser i forhold til konventionelle metoder (f.eks. indtrækningsmøtrikker).
  • Spånløs, uden affald; erstatter nitte-, svejse- og trykmøtrikker.
  • Solidt grundlag for gevind med høje udtrækskræfter.
  • Til alle gængse materialetykkelser og gevindstørrelser (gevind iht. DIN 13).