{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Kernehul-⌀ | 10,9 mm | |
| Skaft-⌀ | 12 mm | |
| Maks. materialetykkelse | 4 mm | |
| Anbefalet dreveffekt | 1,7 kW | |
| Anbefalet omdrejningstal | 1.800 min-1 | |
| Til gevind M | M12 | |
| Produkttype | Friktionsbor |
| Artikelnummer | 082730 M12 | |
| EAN/GTIN | 2050001740236 | |
| Producentnummer | 101090 | |
| Producent/ansvarlig person | Flowdrill Fließformwerkzeuge GmbH, Olbrichtstraße 18, 69469 WEINHEIM, Deutschland, www.flowdrill.com |