Sikkerhedskobling med udvendigt gevind, Udvendigt tilslutningsgevind: 3/4tommer

Art.-nr.: 080321 3/4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udvendigt tilslutningsgevind (tommer) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie 410
Driftstryk maks. 16 bar
Størrelse d1, udvendigt gevind 3/4 tommer
Produkttype kobling
Type, tilslutning udvendigt gevind
Gennemstrømningsværdi 4.000 l/min
Materiale messing
Standard EN 983

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 080321 3/4
EAN/GTIN 7391390285775
Producentnummer 304102157
Producent/ansvarlig person CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Betegnelse

Udførelse:

Trykluft-stålkoblingerne har så mange fordele sammenlignet med standardkoblinger i messing:
  • Enkel enhåndsbetjening med lav koblingskraft.
  • Høj gennemstrømningsrate takket være ekstremt lav tryktab.
  • Lang levetid takket være overfladebehandlede og hærdede komponenter med snævre produktionstolerancer.
  • Rentabilitet − tilbagebetalingstiden udgør maks. 2 år.

Sikkerhedskoblingen eSafe opfylder ISO_Standard 4414 og EN 983. Den udluftes først og frakobles dernæst (ingen omkringflyvende slangeender).
Gennemstrømning: 4000 l/min, maks. driftstryk 16 bar
Materiale: forzinket stål / messing

Anvendelse:

Af hensyn til højere ydelse, forbedret rentabilitet og højere sikkerhed på industrielle trykluftanlæg takket være nem tilslutning og gribevenligt design.

Bemærk:

Trykluftsikkerhedskobling CEJN-serie 410 eSafe (med udluftningsfunktion) opfylder den europæiske standard 10.4 (nom. ⌀ 10,4 mm), gennemstrømning op til 4000 l/min.