Trykluftsikkerhedskobling, europæisk standard, maksimalt driftstryk 16 bar (lufttryk)

Art.-nr.: 080285 1/4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
303 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udvendigt tilslutningsgevind (tommer) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale Stålkobling
maks. driftstryk 16 bar
Udvendigt tilslutningsgevind 1/4 tommer
Tilslutning Eurostandard
Gennemstrømningsværdi 2.250 l/min
Produkttype Kobling

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 080285 1/4
EAN/GTIN 7391390044785
Producentnummer 303202152
Producent/ansvarlig person CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Betegnelse

Udførelse:

Trykluft-stålkoblingerne har så mange fordele sammenlignet med standardkoblinger i messing:
  • Enkel enhåndsbetjening med lav koblingskraft.
  • Høj gennemstrømningsrate takket være ekstremt lav tryktab.
  • Lang levetid takket være overfladebehandlede og hærdede komponenter med snævre produktionstolerancer.
  • Rentabilitet − tilbagebetalingstiden udgør maks. 2 år.

Sikkerhedskoblingen eSafe svarer til ISO-standard 4414 og EN 983. Der udluftes først (sikkerhed, pga. ingen omkringflyvende slangeender) og frakobles derefter. Ny, forbedret enhåndsbetjening.
Gennemstrømning: 2250 L/min, maks. driftstryk 16 bar.

Anvendelse:

Giver øget effekt, forbedret rentabilitet og højere sikkerhed i industrielle trykluftanlæg.

Bemærk:

CEJN-serien 320 svarer til eurostandard 7.6 (nom. ⌀ 7,6 mm, europrofil) og er kompatibel med alle almindelige systemer.