{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Driftstryk maks. | 16 bar | |
| Diameter, slange, indvendigt | 13 mm | |
| Produkttype | kobling | |
| Type, tilslutning | slangetilslutning | |
| Gennemstrømningsværdi | 950 l/min | |
| Materiale | Stål | |
| Standard | EN 983 |
| Artikelnummer | 080278 13 | |
| EAN/GTIN | 7391390419040 | |
| Producentnummer | 103102005 | |
| Producent/ansvarlig person | CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de |